※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウエルドテック社
空冷TIGトーチ(パナソニック仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
タイプ
パナソニックタイプBM/BZ/BPシリーズ
パナソニックタイプBM/BZ/BPシリーズ
パナソニックタイプBM/BZ/BPシリーズ
パナソニックタイプインバータ
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89555191
品番
WT-9-4HNB(パナソニック)BM/BZ/BPシリーズ
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
タイプ
パナソニックタイプBM/BZ/BPシリーズ
ケーブル長(m)
4
仕様
フレキシブルパワーケーブル標準装備
溶接電流(A)
125
冷却方式
空冷
ネック形状
固定式
適合電極径(Φmm)
~2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応