SDC-L5500BP3-5 集じん機(集じん装置)自動塵落し7.5馬力 スイデン 89555192

集じん機(集じん装置)自動塵落し7.5馬力

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
トラスコ品番760-9957
内容量1台注文コード89555192品番SDC-L5500BP3-5
参考基準価格(税別)¥2,383,400販売価格(税込)¥2,527,800
販売価格(税別)
2,298,000

外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。
エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。
カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。
コンパクトな省スペース設計です。
吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。

用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。トラスコ品番760-9957材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)426アズワン品番64-9622-722018年トラスコ掲載ページ9 0944
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする