※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウエルドテック社
空冷TIGトーチ(パナソニック仕様)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
タイプ
パナソニックタイプBM/BZ/BPシリーズ
パナソニックタイプBM/BZ/BPシリーズ
パナソニックタイプBM/BZ/BPシリーズ
パナソニックタイプインバータ
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89555216
品番
WT-9-8HNB(パナソニック)BM/BZ/BPシリーズ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥53,768
販売価格(税別)
¥
48,880
タイプ
パナソニックタイプBM/BZ/BPシリーズ
ケーブル長(m)
8
仕様
フレキシブルパワーケーブル標準装備
溶接電流(A)
125
冷却方式
空冷
ネック形状
固定式
適合電極径(Φmm)
~2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応