※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウエルドテック社
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・ダイヘン仕様)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
89555252
品番
WT-17-8R(ダイヘン)インバータ
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
8
溶接電流(A)
150
適合電極径(Φmm)
~2.4
仕様
耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式
空冷
ネック形状
固定式
RoHS指令(10物質対応)
対応