S7000DS プロ用デラックス工具セット(2段引き出し) スーパーツール 89555558

 

S7000DS プロ用デラックス工具セット(2段引き出し) スーパーツール 89555558
S7000DS プロ用デラックス工具セット(2段引き出し) スーパーツール 89555558

プロ用デラックス工具セット(2段引き出し)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット注文コード89555558品番S7000DS
参考基準価格(税別)¥65,540販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。
プロが満足する使う人の立場に立った最適なツールを揃えています。
機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。
ツールチェストタイプです。
プロが満足する使う人の立場に立った最適なツールを揃えています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様2段引出しタイプトラスコ品番856-2083セット内容カギ、52ケース色ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)496×222×2402018年トラスコ掲載ページ4 0029
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする