曜日別特売
CPA600 アルミ製コーナー用パイプレンチ スーパーツール 89555603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPA600 アルミ製コーナー用パイプレンチ スーパーツール 89555603
CPA600 アルミ製コーナー用パイプレンチ スーパーツール 89555603

アルミ製コーナー用パイプレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード89555603品番CPA600
参考基準価格(税別)¥17,330販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。

用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80Aトラスコ品番835-9788全長(mm)6002018年トラスコ掲載ページ4 1409
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする