スーパーツール
グリッププライヤ ワイドマウスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
250
136
184
250
最大口開き(mm)
(角材)73
(角材)35
(角材)47
(角材)73
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89555777
品番
SGP225C
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。
ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。
ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
用途
パネル類の固定や、板金・溶接作業に最適です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
(角材)73
全長(mm)
250
トラスコ品番
856-2103
2018年トラスコ掲載ページ
4 1763