※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウエルドテック社
ケーブルカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
幅(mm)
100
長さ(m)
3.8
注文コード
89555837
品番
TC-4-3.8Z
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャック
材質
ナイロン
幅(mm)
100
色
黒
長さ(m)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応