曜日別特売
TCO-3-7.8V ケーブルカバー ウエルドテック社 89555864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本幅(mm)75長さ(m)7.8注文コード89555864品番TCO-3-7.8V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
仕様マジックテープ材質ナイロン幅(mm)75オレンジ長さ(m)7.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする