曜日別特売
TCL-3-3.8V ケーブルカバー ウエルドテック社 89555891

ケーブルカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本幅(mm)75長さ(m)3.8注文コード89555891品番TCL-3-3.8V
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様マジックテープ材質幅(mm)75-長さ(m)3.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする