ダイケン
スチールゴミ収集庫クリーンストッカー
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
容量(L)
500
600(45Lゴミ袋13袋相当)
800(45Lゴミ袋17袋相当)
1000(45Lゴミ袋22袋相当)
1200(45Lゴミ袋26袋相当)
間口(mm)
1300
1350
1000
1300
1650
1950
色
ベージュ
サンドホワイト
サンドホワイト/ブラック
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89557624
品番
CKE-1305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥75,000
用途
集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
容量(L)
500
材質
スチール(カラーガルバリウム鋼板)
色
ベージュ
セット内容
組立用ねじ類、固定用アンカー
仕様
組立式、車上渡し
トラスコ品番
859-0675
質量(kg)
40
高さ(mm)
1020
種類
集積保管庫
奥行(mm)
520
間口(mm)
1300
2018年トラスコ掲載ページ
9 0521
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89557624
CKE-1305
62304209
CKE-1305M
スチールゴミ収集庫クリーンストッカー
ダイケン
1台
¥
69,980
税込
¥
76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です