曜日別特売
CKR-1607-2 スチールゴミ収集庫クリーンストッカー ダイケン 89557667

スチールゴミ収集庫クリーンストッカー

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
容量(L)1000(45Lゴミ袋22袋相当)
間口(mm)1650
サンドホワイト/ブラック
内容量1台注文コード89557667品番CKR-1607-2
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。容量(L)1000(45Lゴミ袋22袋相当)材質スチール(高耐食溶融メッキ鋼板)サンドホワイト/ブラックセット内容組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー仕様組立式、車上渡しトラスコ品番859-0844質量(kg)71高さ(mm)1160種類集積保管庫奥行(mm)750間口(mm)16502018年トラスコ掲載ページ9 0519
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89557633
2023-07-10
用途: ゴミの保管
山田石油株式会社

まだ設置してすぐなので、使用感や耐久性等はこれから検証。ただ見た目はすっきりしていて景観を壊さない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする