ダイケン
ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
容量(L)
1000(45Lゴミ袋22袋相当)
600(45Lゴミ袋13袋相当)
800(45Lゴミ袋17袋相当)
1000(45Lゴミ袋22袋相当)
1200(45Lゴミ袋26袋相当)
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89557703
品番
CKS-1607
参考基準価格(税別)
¥214,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。
高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。
内側からレベル調整が可能です。
組立が簡単です。
ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途
集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
容量(L)
1000(45Lゴミ袋22袋相当)
材質
ステンレス(SUS304)
色
シルバー
仕様
組立式
トラスコ品番
859-0678
セット内容
組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー
質量(kg)
71
高さ(mm)
1160
種類
集積保管庫
奥行(mm)
750
間口(mm)
1650
2018年トラスコ掲載ページ
9 0520
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません