タカギ
延長ホース5m(Φ12、NB)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89558175
品番
PH03012NB005ES
参考基準価格(税別)
¥3,016
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ホースの長さが足りないときに延長できるホースです。
仕様
タカギ 延長ホース5m(Φ12、NB)
トラスコ品番
835-9912
材質
ABS樹脂、POM、塩化ビニール樹脂(PVC)
長さ(m)
5
使用圧力(MPa)
0.7
外径(mm)
17
内径(mm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
9 1297