たくみ
ビルマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
837-0744
837-0742
837-0743
837-0744
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89558288
品番
7832
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
キャップを外さず芯補充ができます使いやすいノック式ホルダーです耐熱、耐水チョークですすべりにくいグリップ形状で軍手着用時でも使用しやすいです。
用途
建築用筆記具。
2018年トラスコ掲載ページ
1 2145
材質
ABS、アルミ、真鍮
質量(g)
37
仕様
芯径(mm):5
トラスコ品番
837-0744