AIRWT50-T ライトエアー チーズ 白 TBC(タブチ) 89558376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトエアー チーズ 白

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード89558376品番AIRWT50-T
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。
耐食性に優れた配管です。

用途圧縮空気(低圧用)呼び径50トラスコ品番835-8158材質ポリアセタール(POM)形状チーズ質量(g)2952018年トラスコ掲載ページ3 0328
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする