※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
ライトエアー チーズ 白 異径
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径
50×20
50×20
50×25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89558385
品番
AIRWT50X20-T
参考基準価格(税別)
¥14,050
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。
耐食性に優れた配管です。
用途
圧縮空気(低圧用)
呼び径
50×20
トラスコ品番
835-8160
材質
ポリアセタール(POM)
形状
チーズ
質量(kg)
1
2018年トラスコ掲載ページ
3 0328
商品豆知識
配管工事を支える補助部材