AIRWT50X25-T ライトエアー チーズ 白 異径 TBC(タブチ) 89558394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトエアー チーズ 白 異径

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び径50×25
内容量1個注文コード89558394品番AIRWT50X25-T
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。
耐食性に優れた配管です。

用途圧縮空気(低圧用)呼び径50×25トラスコ品番835-8161材質ポリアセタール(POM)形状チーズ質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ3 0328
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする