ダンロップ ホームプロダクツ
デジハンドパワフルフィットストレッチライナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
S
M
L
色
ブルー
レッド
ブルー
全長(cm)
22.0
22
24
25
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89558473
品番
9373
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です。
手のひらの発泡天然ゴムがしっかりグリップします。
用途
園芸・農作業、清掃作業、運送作業。
日曜大工、キャンプなどのアウトドア。
その他一般作業。
サイズ
S
全長(cm)
22.0
中指長(cm)
6.9
手のひらまわり(cm)
17.0
材質
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
色
ブルー
入数(双)
1
仕様
13ゲージ編
トラスコ品番
836-5462
質量(g)
41
2018年トラスコ掲載ページ
6 0529