曜日別特売
9367 デジハンドニトリルコートソフト ダンロップ ホームプロダクツ 89558656

デジハンドニトリルコートソフト

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード89558656品番9367
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

極細18ゲージ編手が柔らかく手にフィットします。

用途
機械作業、清掃作業、油作業。
日曜大工。
その他一般作業。
サイズM全長(cm)26.0中指長(cm)21.2手のひらまわり(cm)21.2材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:ナイロン100%ブルー厚さ(mm)0.8入数(双)1トラスコ品番836-5456質量(g)75材質(裏)ナイロン100%材質(表)天然ゴム2018年トラスコ掲載ページ6 0625
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89558665
2019-01-18
用途: 寒い時期の外での水仕事など

雪かきや、冬場の洗車時に使用しています。
この、…ソフトの文字がつく前の商品は、グリップやフィット感など、まったく申し分なかったのですが、原料高が影響したのか分かりませんが、年々質を下げて、今では初期の品質と明らかに違うからか、とうとう…ソフト、と商品名まで変えてしまいました。とはいえ、冬場の外での作業は他ブランドの手袋よりはマシです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする