GLEC5-S ガルバロック・エッジクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 89558874

ガルバロック・エッジクリップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード89558874品番GLEC5-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。
ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。
タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。

材質11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理適合(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで)使用温度範囲(℃)-40~+105適合パネル厚さ(mm)1~3

商品説明動画

農業関連結束・識別ソリューション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 配線の取り纏め
建設業・工事業

頑丈で長持ちしそうな印象である為、大変満足しております。

対象商品 : 89558874
2023-08-04
用途: 太陽光発電の電線の固定
その他業種

太陽光発電の電線の固定が気に要らなかったので、自分なりに変更した、気にいるようになりました、有難うございました。

対象商品 : 89558874
2018-04-15
用途: 太陽光パネルの設置
電気・ガス・熱供給・水道業

とても使い易く便利です。もう少し価格が安ければ良いとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする