C03K000-KB040A ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ テザック 89560092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C03K000-KB040A ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ テザック 89560092
C03K000-KB040A ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ テザック 89560092
C03K000-KB040A ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ テザック 89560092
C03K000-KB040A ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ テザック 89560092

ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ベルト長さ(m)4
ベルト長さ巻取側(m)4
内容量1台注文コード89560092品番C03K000-KB040A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。

用途
軽負荷の荷締め作業。
ベルト色ブルー端末仕様エンドレスフックタイプベルト幅(mm)25ベルト厚(mm)1.4ベルト長さ固定側(m)-ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)150破断荷重(kg)-トラスコ品番819-9179材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール質量(kg)0.24ブルー最大使用荷重(t)0.15破断強度(kN)62018年トラスコ掲載ページ7 1437
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする