曜日別特売
ZUL/A5用 エアセルマット規格袋 和泉 89563591

ZUL/A5用 エアセルマット規格袋 和泉 89563591
ZUL/A5用 エアセルマット規格袋 和泉 89563591

エアセルマット規格袋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)180
内容量1セット(100枚)注文コード89563591品番ZUL/A5用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

エアセルマット3層品の規格袋です。
ポリエチレン単体品につき、分別回収に便利です。

材質ポリエチレン幅(mm)180高さ(mm)250空気粒高(mm)4空気粒径(mm)10構造3層種別ベロなしタイプA5用構成3層口幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89563591
2019-04-08
用途: 梱包
医療・福祉・介護関連業

梱包に使用してますが、厚みもあって素晴らしいです!

対象商品 : 89563591
2017-10-14
用途: 発送時、梱包時

いちいちカットする必要がないので大変便利です。リピートしてます。

対象商品 : 89563573
2016-11-14
用途: 商品の発送時

びんを梱包するのに十分しっかりした厚みと強さです。リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする