曜日別特売
- キクロンA 2P キクロン 89563896

- キクロンA 2P キクロン 89563896
- キクロンA 2P キクロン 89563896

キクロンA 2P

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード89563896品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

世界初、洗う・みがくを兼ね備えた、貼り合わせスポンジたわしのスタンダード。時代を超えて愛される、ベストセラーです。

材質
ナイロン(研磨粒子入不織布)
ポリウレタン
種類スポンジたわし寸法(mm)75×115×36イエロー・ピンク質量(g)12使用場所キッチンアズワン品番64-1234-32適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89563896
2026-03-28
用途: ラーメン屋の厨房で使ってます
横井建築設計室建設業・工事業

丈夫で横幅や長さ厚みが絶妙に他にない昔から馴染みのある製品です
安定の使いやすさと強さが長い1ヶ月は持ちます

対象商品 : 89563896
2026-03-23
用途: 食器洗い
建設業・工事業

昔から残っているだけあって へたりにくく使いやすいです。スポンジと硬い部分も剥がれにくい。

対象商品 : 89563896
2026-01-16
用途: 食器 厨房器具洗い
飲食業

泡立ちも良く耐久性も高い
他の安い商品も使ってみたが、やっぱりこれが一番だと思う

2025-09-21
用途: 食器洗いにはこれが一番
教育・研究機関

スポンジとたわしの面ともに硬さがちょうどよく、水切れが抜群で、とても使いやすいです。また、へたりに草もとてもよいので、長持ちし、結局これが一番いいです。色が変色してくるのは仕方がないですが、グレーなどがあるとさらに良いと思います。軽くて小さい品物なので、圧縮してあり、メール便などで送ってくれれば、さらに安くなり、よいと思います。

2025-10-31
用途: 器具の洗浄
製造業

いつも使っていますが、他のスポンジたわしよりも耐久性があり汚れ落ちが抜群に良い

2026-03-06
用途: 飲食店
飲食業

いつもキクロンスポンジを使用してます。なくてはならない商品です。

対象商品 : 89563896
2025-04-28
用途: 食器洗い以外にも 掃除にも使います
医療・福祉・介護関連業

裏のザラザラが有るうちは 食器洗いに
裏が柔らかくなったら 取り替え時期と 決めていて
玄関周りや サッシのレールなどの 掃除にも使っています

対象商品 : 89563896
2020-04-09
用途: 調理器具の洗浄
飲食業

親の代からやっぱりキクローン最高ジャケットもサイコなマダム

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする