曜日別特売
50432 ワイヤーブラシ スチール NSK(ナカニシ) 89564238

50432 ワイヤーブラシ スチール NSK(ナカニシ) 89564238
50432 ワイヤーブラシ スチール NSK(ナカニシ) 89564238

ワイヤーブラシ スチール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10本)
外径(mm)15
軸径(Φmm)2.34
内容量1セット(10本)注文コード89564238品番50432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。

軸径(Φmm)2.34外径(mm)15トラスコ品番831-4847幅(mm)1.5質量(g)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)43毛材スチール2018年トラスコ掲載ページ5 1402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする