NSK(ナカニシ)
ワイヤーブラシ スチール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
1セット(5本)
1パック(10本)
外径(mm)
23
25
15
20
23
軸径(Φmm)
2.34
3.00
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
89564256
品番
50434
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
23
トラスコ品番
831-4849
幅(mm)
1.5
質量(g)
54
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
43
毛材
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
5 1402