曜日別特売
50446 ワイヤーブラシ スチール NSK(ナカニシ) 89564265

ワイヤーブラシ スチール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(5本)
外径(mm)25
軸径(Φmm)3.00
内容量1セット(5本)注文コード89564265品番50446
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。

軸径(Φmm)3.00外径(mm)25トラスコ品番831-4850幅(mm)4.0質量(g)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)47毛材スチール2018年トラスコ掲載ページ5 1402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする