30071 リベロカップ Richell(リッチェル) 89566163

リベロカップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード89566163品番30071
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質ポリプロピレングリーン寸法(mm)76×113×99容量(mL)270仕様電子レンジOK、食洗機OK、抗菌加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89566163
2019-01-04
用途: 入居者の水分補給時に
医療・福祉・介護関連業

とても使いやすく、高齢者でも気軽に使用できるので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする