Richell(リッチェル)
リベロカップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ピンク
グリーン
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89566181
品番
30078
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ピンク
寸法(mm)
76×113×99
容量(mL)
270
仕様
電子レンジOK、食洗機OK、抗菌加工