ACH-1 エアコンハンガー 平安伸銅工業 89568647

 

ACH-1 エアコンハンガー 平安伸銅工業 89568647
ACH-1 エアコンハンガー 平安伸銅工業 89568647
ACH-1 エアコンハンガー 平安伸銅工業 89568647
ACH-1 エアコンハンガー 平安伸銅工業 89568647

エアコンハンガー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード89568647品番ACH-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装幅(mm)1090高さ(mm)400奥行(mm)360耐荷重(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89568647
2020-02-13
用途: 洗濯物干し
建設業・工事業

30分で乾きました!
お値段以上のお仕事してくれますね。
買って良かったので、独り暮らしの娘の分も購入しました…娘もバスタオルが直ぐに乾くので重宝してるそうです。

対象商品 : 89568647
2019-08-20
用途: アイデア商品でしたが
御宿アーバンコンフォート管理組合

値段が安価なアイデア商品ですが取り付ける場所を選ぶ商品化と思われます下がり壁が微妙に足りないと難なにも使えない商品になってしまう気がします

対象商品 : 89568647
2019-01-04
用途: 作業着の乾燥
自動車・二輪車・自転車関連業

組み立て設置も簡単で短時間で出来ました。
乾きも早くて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする