曜日別特売
NGP-175 突っ張りスーパー極太ポール 平安伸銅工業 89568744

NGP-175 突っ張りスーパー極太ポール 平安伸銅工業 89568744
NGP-175 突っ張りスーパー極太ポール 平安伸銅工業 89568744

突っ張りスーパー極太ポール

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)1780~2830
耐荷重(kg)55~12
内容量1個注文コード89568744品番NGP-175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
モノタロウではこんなお得な商品も!
耐荷重(kg)55~12幅(mm)1780~2830材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装サイズ特大高さ(mm)110奥行(mm)76キャップサイズ(mm)76×110パイプ径(Φmm)34.0・29.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89568735
2025-06-16
用途: 服の収納
SAFETY建設業・工事業

しっかりした突っ張り棒でした。
収納に最適です^_^

対象商品 : 89568735
2023-07-09
用途: 小スペースの物干し
株式会社福未来医療・福祉・介護関連業

物干しにも、プライバシーを守るカーテンに使用しています。かたずけなくて据え置きですが用途に応じて便利に使い勝手にも優れています。

対象商品 : 89568753
2022-04-23
用途: 制服やコートかけに
製造業

使い始めて5ヵ月経ちました。11月~4月に使用したのでコートなどの重い衣類も含め、衣類が常に20着程かかっていますがたわみも無く、問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 89568744
2021-11-10
用途: 介護施設の脱衣室での洗濯物干し
社会福祉法人かきつばた福祉会医療・福祉・介護関連業

とてもしっかりしています。
たくさんの濡れた衣服を干しても大丈夫です。

対象商品 : 89568744
2021-03-07
用途: 物干し
卸売・小売業

室内に物干しスペースを作るのに便利です
2m超えの距離も安定していて、室内物干しスペースとして活躍しています
カーテンレールとして使えるとより良いのですが、このポールサイズに対応したリングがほとんどないので、今の所使えていません

対象商品 : 89568744
2020-08-22
用途: ソーシャルディスタンスの為のシートを張るために購入しました
設定屋MUKU

思ったよりしっかりしていて高さが必要でしたが安定して取り付けることができました。価格もお手頃価格なので利用しなくなった場合でも違う利用方法もあると思うので購入してよかったです

対象商品 : 89568735
2020-10-18
用途: 室内洗濯干しに
教育・研究機関

2年間ほど経ったが、問題なく使えている。剛性もあり歪まない。

対象商品 : 89568744
2019-12-10
用途: ハンガー代わり
金融・保険業

玄関内に突っ張らせて、来客のコートなどハンガー代わりに使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする