曜日別特売
NPM-110 突っぱり強力ポール木調 平安伸銅工業 89568771

突っぱり強力ポール木調

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個
幅(mm)1100~1900
耐荷重(kg)45~15
内容量1個注文コード89568771品番NPM-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
耐荷重(kg)45~15幅(mm)1100~1900材質鉄製・塩ビ被覆仕上げ木調サイズ高さ(mm)70奥行(mm)40キャップサイズ(mm)40×70パイプ径(Φmm)29.6・25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする