曜日別特売
RPM-2 突ぱりスマートポールミニ 平安伸銅工業 89568927

突ぱりスマートポールミニ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)420~660
サイズミニS
耐荷重(kg)7~3
木調
内容量1個注文コード89568927品番RPM-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
耐荷重(kg)7~3幅(mm)420~660材質鉄製・塩ビ被覆仕上げ木調サイズミニS高さ(mm)23奥行(mm)23パイプ径(Φmm)13.0・10.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89568963
2021-05-14
用途: お風呂場の足拭きタオル干し
製造業

お風呂場の入り口に付けています。ミニですが、突っ張る力は強く、重い足拭きタオルを掛けてもズリ落ちません。空間が有効に使えて嬉しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする