平安伸銅工業
突ぱりスマートポールミニ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
320~460
320~460
420~660
660~1100
サイズ
ミニSS
ミニSS
ミニS
ミニL
耐荷重(kg)
8~4
8~4
7~3
5~2
色
白
木調
白
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89568945
品番
RPW-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
8~4
幅(mm)
320~460
材質
鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色
白
サイズ
ミニSS
高さ(mm)
23
奥行(mm)
23
パイプ径(Φmm)
13.0・10.0