曜日別特売
工事用2号バケツ バケツ 萬年 89570415

工事用2号バケツ バケツ 萬年 89570415
工事用2号バケツ バケツ 萬年 89570415
工事用2号バケツ バケツ 萬年 89570415

バケツ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89570415品番工事用2号バケツ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。
ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。
持ち手がビニールホイールで滑りにくい。

容量(L)12材質亜鉛鉄板形状丸形質量(g)1070口径(Φmm)280深さ(mm)230板厚(mm)0.35底径(Φmm)240底面の厚さ(mm)0.5商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89570415
2017-11-27
用途: 餅搗き
株式会社福田企画グループ卸売・小売業

しっかりと頑丈なので、すべての作業が迅速にすすんで重宝しています。

対象商品 : 89570415
2017-01-30
用途: 薪ストーブの上に

北国の作業場なので、薪ストーブの上でお湯を沸かすのが必須なのですが大きくて丈夫で使いやすいです。数年使わないと耐久性はわかりませんが満足です。

対象商品 : 89570415
2015-02-12
用途: ブロック積みのモルタル入れに、使用
キシモトブロック

厚めの鉄板の恩恵で大変強度も、しっかりしてて使いやすいです。
また今度も購入予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする