曜日別特売
モルタル10号バケツ バケツ 萬年 89570433

バケツ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89570433品番モルタル10号バケツ
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。
ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。
持ち手がビニールホイールで滑りにくい。

容量(L)10材質亜鉛鉄板形状丸形質量(g)800口径(Φmm)280深さ(mm)200板厚(mm)0.27底径(Φmm)240底面の厚さ(mm)0.35商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: ガ-デン道具の洗浄用や道具研磨時の砥石の水つけ、他外用に
その他業種

しっかりした作りで安心して使えます、日が当たっても劣化しないのが安心です

2024-12-07
用途: 掃除に
北川

さすがにしっかりしています。
お湯を使って作業しますが 安心です。

対象商品 : 89570433
2024-05-29
用途: 洗浄液を入れて使用

丈夫で長持ちするが、少しさびやすい印象があります。

対象商品 : 89570433
2016-02-01
用途: 庭等の水やり
不動産業

亜鉛メッキのバケツであり丈夫そうで、長らく使用できそうである。

対象商品 : 89570433
2015-12-10
用途: 卵の集卵作業
株式会社セプコ

重ねて整理すると取り出すときにバケツ同士密着して取り出せない

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする