曜日別特売
C4334 コロコロハイグレードSC伸縮L ニトムズ 89571098

コロコロハイグレードSC伸縮L

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本注文コード89571098品番C4334
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

自立ケース付きです。
スパイクドット粘着なので細かいホコリ・ペットの抜け毛などしっかりキャッチします。
めくり口がすぐわかる、スパッと切れるオレンジライン入りです。
イライラ解消、ハイグレードタイプのコロコロです。
テープ交換楽々仕様です。

用途
カーペットのホコリ・抜毛とりに。
カーペット用、布製ソファーなど
テープ幅(mm)160巻数40周商品タイプ本体適合用途カーペット用トラスコ品番836-4718材質シャフト:クロムメッキ/グリップ・ケース:ポリプロピレン(PP)、テープ:スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン(PP)質量(g)3952018年トラスコ掲載ページ9 0327繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする