曜日別特売
63110601 バーキンタほうき クネットタイプ ハード1 バーテック 89571493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーキンタほうき クネットタイプ ハード1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード89571493品番63110601
参考基準価格(税別)¥9,768販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

金属検出機で検出可能です。
異物混入リスクを低減します。
ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。
ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。

用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。全長(mm)1130トラスコ品番856-3169質量(g)347アズワン品番64-5184-822018年トラスコ掲載ページ9 0319繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする