曜日別特売
62616501 バーキュート ほうき SUS短柄 ハード バーテック 89571904

バーキュート ほうき SUS短柄 ハード

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本注文コード89571904品番62616501
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,676販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。

用途粘体清掃および一般清掃用。長さ(mm)690柄長さ(mm)690仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。トラスコ品番856-3055材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP幅(mm)300質量(g)240毛丈(mm)40耐熱温度(℃)120、120℃ブラシ幅(mm)300アズワン品番64-9295-872018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする