曜日別特売
WD-25L-1 ウッディ25荒目 替刃 アルス 89571955

WD-25L-1 ウッディ25荒目 替刃 アルス 89571955
WD-25L-1 ウッディ25荒目 替刃 アルス 89571955

ウッディ25荒目 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード89571955品番WD-25L-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ウッディ25荒目 WD-25L用の替刃です。

用途生木の剪定に刃長(mm)250トラスコ品番440-0402全長(mm)306質量(g)60表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする