62611601 バーキンタ B30 交換用ブラシ ハード バーテック 89572175

バーキンタ B30 交換用ブラシ ハード

商品レビューを投稿する
内容量1本注文コード89572175品番62611601
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,676販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

金属検出機で検出可能です。
異物混入リスクを低減します。

用途
バーキンタほうき、バーキンタほうきクネットタイプ専用の交換用ブラシです。
トラスコ品番856-3080材質ブラシ:PBT、鉄幅(mm)300質量(g)120毛丈(mm)40耐熱温度(℃)110、140℃ブラシ幅(mm)300アズワン品番64-9295-512018年トラスコ掲載ページ9 0298
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする