61460601 バーキュート ミゾッコブラシJタイプ バーキンタ バーテック 89572193

バーキュート ミゾッコブラシJタイプ バーキンタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード89572193品番61460601
参考基準価格(税別)¥3,636販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

毛に金属検出機対応素材を使用しています。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。

用途
細い隙間の汚れの清掃に。
仕様バーキュートミゾッコブラシJタイプバーキンタトラスコ品番856-3153材質本体:SUS、ブラシ:PBTグレー質量(g)56縦(mm)215横(mm)6耐熱温度(℃)140℃毛丈25mmアズワン品番64-9294-712018年トラスコ掲載ページ9 0319繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする