61700101 バーキュート 私の爪ブラシ バーテック 89572342

バーキュート 私の爪ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89572342品番61700101
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ブラシを衛生的に管理するために名前を書くスペースがあります。

用途つめの先の汚れ、細菌の除去に。仕様専用ホルダー(別売り)は、ブラシが乾燥しやすいように外側に向くよう設計されており、効果的に衛生的な管理ができます。トラスコ品番856-3084材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)サイズD30mm×L78mm×H33mm質量(g)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×78×33毛丈18mmアズワン品番64-1124-462018年トラスコ掲載ページ9 0642繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする