IKURATOOLS(育良精機)
ミニパンチャー替刃IS-106MP・106MPS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
穴径(Φmm)
丸穴:14
丸穴:11
長穴:11×15
丸穴:12
丸穴:13
丸穴:14
丸穴:15
丸穴:16
丸穴:17
丸穴:18
丸穴:19
丸穴:20
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
89572366
品番
H14B
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
396-9461
適合機種
106MPS
質量(g)
200
穴径(Φmm)
丸穴:14