曜日別特売
CNMX 120712-M4PW  IC9350 B 旋削/チップ COAT CNMX-M4PW イスカル 89572551

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B 旋削/チップ COAT CNMX-M4PW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)1.2
材質
内容量1セット(10個)注文コード89572551品番CNMX 120712-M4PW IC9350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ-トラスコ品番338-4764形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする