66214601 バーキンタ ボールペン エコ102 バーテック 89572604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーキンタ ボールペン エコ102

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色
色(軸)
内容量1本注文コード89572604品番66214601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

金属検出機で検出可能です。
異物混入リスクを低減します。
筆記距離は2800m(±20%)です。※数値は保証値ではありません。

用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。インク色トラスコ品番856-3131色(軸)サイズ140mm×80mm質量(g)8アズワン品番64-5184-96色数単色2018年トラスコ掲載ページ10 0335商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする