66216301 バーキンタ ボールペン J802 バーテック 89572674

バーキンタ ボールペン J802

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(軸)
内容量1本注文コード89572674品番66216301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

金属検出機で検出可能です。
異物混入リスクを低減します。
筆記距離は10000mです。※数値は保証値ではありません。
機具及び容器適合試験(合成樹脂)に適合しています。

用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。インク色トラスコ品番856-3134色(軸)仕様ノック式ですが、簡単に分解できない構造。サイズ145mm×14mm質量(g)13アズワン品番64-5185-04色数単色2018年トラスコ掲載ページ10 0335商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする