曜日別特売
202051 コンパウンド FESTOOL 89572893

コンパウンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番835-4903
内容量1本(500mL)注文コード89572893品番202051
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

ノンシリコンコンパウンドです。
1ステップシーリング入りコンパウンドです。

用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。適合STEP2 塗装後の濃色車最終仕上げポリッシング用トラスコ品番835-4903グレー容量500ml品名MPA110102018年トラスコ掲載ページ5 0299
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする