曜日別特売
6450 162ISPHVDE 1X80 Wera 89572971

6450 162ISPHVDE 1X80 Wera 89572971
6450 162ISPHVDE 1X80 Wera 89572971

162ISPHVDE 1X80

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード89572971品番6450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
先端形状プラス先端サイズNo.1軸長(mm)80トラスコ品番431-7475全長(mm)178質量(g)32商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする