曜日別特売
28041 300IP トルクプラスドライバー Wera 89573127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

28041 300IP トルクプラスドライバー Wera 89573127
28041 300IP トルクプラスドライバー Wera 89573127

300IP トルクプラスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズTP7
全長(mm)170
内容量1本注文コード89573127品番28041
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
先端形状トルクスプラス先端サイズTP7材質(グリップ)樹脂トラスコ品番436-1938全長(mm)170質量(g)119種類グリップドライバー精度(%)±10商品構成単品設定トルク(Nm)0.9刃先マグネットなし軸貫通なし負荷方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする